ボストン商会
七分袖スタンドカラーシャツ 08923
あらゆるシーンに対応できる、ピケ素材の万能シリーズ。
そのままはもちろん、小物とも合わせやすいスタンドカラーをご用意しました。
色
白
混率(%)
ピケ(ポリエステル65、綿35)
機能
家庭洗濯可
色番
08
グリーン購入法
適合
性別
兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39547963
08923-08
SS
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
39547979
08923-08
S
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
39547988
08923-08
M
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
39547997
08923-08
L
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
39548006
08923-08
LL
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
39548015
08923-08
3L
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください