ボストン商会
女性用シャツ 04905
縦ピンタックがスマートなベルカラー。
衿、前身頃とカフスにピンタックをあしらいました。
第一ボタンを低めにすることで女性らしい印象がアップ。
水仕事に最適な五分袖です。
色
白
混率(%)
ブロード(ポリエステル65、綿35)
色番
08
グリーン購入法
適合
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39548024
04905-08
07
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
39548033
04905-08
09
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
39548049
04905-08
11
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
39548058
04905-08
13
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
39548067
04905-08
15
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください