ボストン商会
メンズシャツ 衿裏釦付 14119
スーツやジャケットのインナーとしておすすめのシャツ
色
白
混率(%)
ピンストライプ(ポリエステル100)
機能
吸汗・速乾、腕ラク、家庭洗濯可
色番
86
グリーン購入法
適合
性別
男性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39549406
14119-86
S
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39549415
14119-86
M
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39549424
14119-86
L
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39549433
14119-86
LL
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39549449
14119-86
3L
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください