ボストン商会
メンズボタンダウンシャツ 14118
汚れが落ちやすく、汗の臭いを抑え、清潔さ長持ち。
黒ボタンとなりさりげない織柄がアクセントに。
色
白
混率(%)
シャドーヘリンボーン(ポリエステル75、綿25)
機能
プラズマプラス、腕ラク、家庭洗濯可
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
男性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39549458
14118-81
S
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
39549467
14118-81
M
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
39549476
14118-81
L
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
39549485
14118-81
LL
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
39549494
14118-81
3L
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください