長袖シャツ 14207

長袖シャツ 14207 - ボストン商会

インナーに最適なシャツ
ジャケットやベストとコーディネートしてインナーとしても活躍できるシャツ。
ネクタイ、リボンタイなどのアクセサリーとの相性も抜群です。

混率(%)エムールビエラ(防透素材)(ポリエステル85、綿15)着丈(cm)62機能防透、家庭洗濯可色番81グリーン購入法適合性別女性用内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3954950314207-8107
6,900
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
3954951914207-8109
6,900
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
3954952814207-8111
6,900
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
3954953714207-8113
6,900
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
3954954614207-8115
6,900
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする