ボストン商会
シャツ 14211
インナーに最適なシャツ。
ジャケットやベストとコーディネートしてインナーとしても活躍できるシャツ。
ネクタイ、リボンタイなどのアクセサリーとの相性も抜群です。
色
白
混率(%)
ダイアドビー(ポリエステル80、綿20)
機能
ストレッチ、防透、プラズマプラス、腕ラク、家庭洗濯可
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39549695
14211-81
07
¥
9,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
39549704
14211-81
09
¥
9,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
39549713
14211-81
11
¥
9,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
39549729
14211-81
13
¥
9,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
39549738
14211-81
15
¥
9,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください