ボストン商会
ボタンダウン半袖シャツ 23303
和洋を問わない、フレキシブルなストライプシャツ。
袖口を折るとストライプと同色無地の配色がアクセントに。
ポップで親しみやすいカジュアルボタンダウン。
混率(%)
ロイヤルオックスストライプ(ポリエステル85、綿15)
機能
家庭洗濯可
グリーン購入法
適合
性別
兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39550088
23303-94
グレー
SS
¥
9,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
39550097
23303-94
グレー
S
¥
9,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
39550106
23303-94
グレー
M
¥
9,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
39550115
23303-94
グレー
L
¥
9,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
39550124
23303-94
グレー
LL
¥
9,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
39550133
23303-94
グレー
3L
¥
9,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
39550149
23303-74
ベージュ
SS
¥
9,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
39550158
23303-74
ベージュ
S
¥
9,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
39550167
23303-74
ベージュ
M
¥
9,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
39550176
23303-74
ベージュ
L
¥
9,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
39550185
23303-74
ベージュ
LL
¥
9,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
39550194
23303-74
ベージュ
3L
¥
9,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください