ボストン商会
レディースボタンダウンシャツ 14218
汚れが落ちやすく、汗の臭いを抑え、清潔さ長持ち。
黒ボタンとなりさりげない織柄がアクセントに。
色
白
混率(%)
シャドーヘリンボーン(ポリエステル75、綿25)
機能
プラズマプラス、腕ラク、家庭洗濯可
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39550203
14218-81
07
¥
9,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
39550228
14218-81
11
¥
9,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
39550237
14218-81
13
¥
9,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
39550246
14218-81
15
¥
9,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
39550219
14218-81
09
¥
9,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください