ボストン商会
レディース衿裏釦付シャツ 14219
上品なストライプのクレリックシャツ。
通年快適な素材を使用しています。
ジャケットやベストのインナーに最適な衿の高さに仕立てました。
色
白
混率(%)
ピンストライプ(ポリエステル100)
機能
吸汗・速乾、腕ラク、家庭洗濯可
色番
86
グリーン購入法
適合
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39550255
14219-86
05
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
39550264
14219-86
07
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
39550273
14219-86
09
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
39550289
14219-86
11
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
39550298
14219-86
13
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
39550307
14219-86
15
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
39550316
14219-86
17
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください