ボストン商会
七分袖シャツ 24203
衿の形がきれいなストライプシャツは都会的な印象を演出。
混率(%)
先染ストライプ(ポリエステル80、綿20)
着丈(cm)
60
機能
家庭洗濯可
グリーン購入法
適合
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39551147
24203-71
ベージュ
07
¥
9,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
39551156
24203-71
ベージュ
09
¥
9,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
39551165
24203-71
ベージュ
11
¥
9,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
39551174
24203-71
ベージュ
13
¥
9,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
39551183
24203-71
ベージュ
15
¥
9,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
39551199
24203-92
ライトグレー
07
¥
9,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
39551208
24203-92
ライトグレー
09
¥
9,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
39551217
24203-92
ライトグレー
11
¥
9,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
39551226
24203-92
ライトグレー
13
¥
9,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
39551235
24203-92
ライトグレー
15
¥
9,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
39551095
24203-98
ダークグレー
07
¥
9,700
取扱い終了
39551104
24203-98
ダークグレー
09
¥
9,400
取扱い終了
39551113
24203-98
ダークグレー
11
¥
9,700
取扱い終了
39551129
24203-98
ダークグレー
13
¥
9,700
取扱い終了
39551138
24203-98
ダークグレー
15
¥
9,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください