ボストン商会
七分袖シャツ 24205
端正なレギュラーカラー。
横ピンタックを肩からバストにかけてあしらったきっちりした印象のシャツ。
黒ボタンがデザインを引き締めます。
色
白
混率(%)
ナチュールブロード(ポリエステル65、綿35)
機能
家庭洗濯可
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39551244
24205-81
07
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
39551253
24205-81
09
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
39551269
24205-81
11
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
39551278
24205-81
13
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
39551287
24205-81
15
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください