ボストン商会
ボタンダウンシャツ 24213
ベルカラーライクなボタンダウンシャツ。
袖口はスリット仕様なので折り曲げても着用可能です。
色
白
混率(%)
ドビーストライピ(防透素材)(綿80、綿20)
機能
防透、家庭洗濯可
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39551646
24213-81
07
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
39551655
24213-81
09
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
39551664
24213-81
11
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
39551673
24213-81
13
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
39551689
24213-81
15
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください