ボストン商会
レディースホリゾンタルカラーシャツ 24215
シンプルで美しいシャツ。
快適機能を備えた、シンプルで美しいシャツシリーズ。
ベストやジャケットのインナーにも最適。
混率(%)
ストレッチツイル(ポリエステル90、綿10)
機能
ストレッチ、プラズマ加工、スプリンジー、腕ラク、家庭洗濯可
グリーン購入法
適合
性別
女性用
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
色
白
黒
サイズ
選択してください
07
09
11
13
15
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39551795
24215-99
黒
07
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
39551804
24215-99
黒
09
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
39551813
24215-99
黒
11
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
39551829
24215-99
黒
13
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
39551838
24215-99
黒
15
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
39551847
24215-81
白
07
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
39551856
24215-81
白
09
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
39551865
24215-81
白
11
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
39551874
24215-81
白
13
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
39551883
24215-81
白
15
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください