ボストン商会
女性用シャツ 24224
首元がスッキリ見える洗練された印象のスタンドカラー。
ドレッシーな装いにも、カジュアルなシーンにも対応。
品の良いピンタック入り。
色
白
混率(%)
ピケ(ポリエステル65、綿35)
機能
防汚、速乾、クリーニング、腕ラク、家庭洗濯可
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39551996
24224-81
07
¥
9,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
39552005
24224-81
09
¥
9,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
39552014
24224-81
11
¥
9,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
39552023
24224-81
13
¥
9,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
39552039
24224-81
15
¥
9,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください