ボストン商会
女性用シャツ 24225
綴じても開けても、きれいな衿もと。
ピンタックが特徴的な台衿高めのデザインシャツ。
第一ボタンを開けて衿を立てるとスタイリッシュな印象に。
ベストとの相性もぴったりです。
色
白
混率(%)
ピケ(ポリエステル65、綿35)
機能
防汚、速乾、クリーニング、腕ラク、家庭洗濯可
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39552048
24225-81
07
¥
8,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
39552057
24225-81
09
¥
8,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
39552066
24225-81
11
¥
8,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
39552075
24225-81
13
¥
8,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
39552084
24225-81
15
¥
8,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください