ボストン商会
ベルカラー七分袖シャツ 24241
ビタミンカラーのクレリックニットシャツ。
首回りすっきりのベルカラー。
防汚加工の白衿の爽やかさが、表情を明るく魅力的に引き立てます。
混率(%)
トリコットストライプ(ポリエステル85、綿15)
機能
ストレッチ、吸汗・速乾、腕ラク、家庭洗濯可
グリーン購入法
適合
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39552809
24241-42
オレンジ×グレー
07
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
39552836
24241-42
オレンジ×グレー
13
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
39552845
24241-42
オレンジ×グレー
15
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
39552854
24241-52
グリーン×ベージュ
07
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
39552863
24241-52
グリーン×ベージュ
09
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
39552879
24241-52
グリーン×ベージュ
11
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
39552888
24241-52
グリーン×ベージュ
13
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
39552897
24241-52
グリーン×ベージュ
15
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
39552906
24241-92
グレー×オレンジ
07
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
39552915
24241-92
グレー×オレンジ
09
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
39552924
24241-92
グレー×オレンジ
11
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
39552933
24241-92
グレー×オレンジ
13
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
39552949
24241-92
グレー×オレンジ
15
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
39552958
24241-72
ベージュ×グリーン
07
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
39552967
24241-72
ベージュ×グリーン
09
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
39552976
24241-72
ベージュ×グリーン
11
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
39552985
24241-72
ベージュ×グリーン
13
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
39552994
24241-72
ベージュ×グリーン
15
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
39552818
24241-42
オレンジ×グレー
09
¥
8,500
取扱い終了
39552827
24241-42
オレンジ×グレー
11
¥
8,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください