ボストン商会
ボタンダウン半袖シャツ 33303
カジュアルなシーンにぴったりの親しみやすいチェック柄シャツ。
清潔感と明るい印象を兼ね備えた人気のシリーズです。
混率(%)
ウィンカーストライプ(ポリエステル65、綿35)
機能
家庭洗濯可
グリーン購入法
適合
性別
兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39554148
33303-28
赤
SS
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
39554157
33303-28
赤
S
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
39554166
33303-28
赤
M
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
39554175
33303-28
赤
L
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
39554184
33303-28
赤
LL
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
39554193
33303-28
赤
3L
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
39554209
33303-99
黒
SS
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
39554218
33303-99
黒
S
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
39554227
33303-99
黒
M
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
39554236
33303-99
黒
L
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
39554245
33303-99
黒
LL
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
39554254
33303-99
黒
3L
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください