ボストン商会
スタンドカラー七分袖シャツ 34301
程よいピッチのストライプでコーディネートしやすい柄です。
素材にハリがありシワになりにくく、耐久性もあるので清潔感が長持ちします。
混率(%)
ウィンカーストライプ(ポリエステル80、綿20)
機能
家庭洗濯可
グリーン購入法
適合
性別
兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39555033
34301-28
赤
SS
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
39555049
34301-28
赤
S
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
39555058
34301-28
赤
M
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
39555067
34301-28
赤
L
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
39555076
34301-28
赤
LL
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
39555085
34301-28
赤
3L
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
39555094
34301-99
黒
SS
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
39555103
34301-99
黒
S
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
39555119
34301-99
黒
M
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
39555128
34301-99
黒
L
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
39555137
34301-99
黒
LL
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
39555146
34301-99
黒
3L
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
39555155
34301-74
ベージュ
SS
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
39555164
34301-74
ベージュ
S
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
39555173
34301-74
ベージュ
M
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
39555189
34301-74
ベージュ
L
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
39555198
34301-74
ベージュ
LL
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
39555207
34301-74
ベージュ
3L
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください