ボストン商会
スタンドカラーシャツ 34310
洗って干すだけ、ノーアイロンの手軽さ。
シンプルながらも衿もとに個性が光るカッティングのスタンドカラーシャツ。
混率(%)
ストレッチドット(ポリエステル90、綿10)
機能
ストレッチ、防透、腕ラク、家庭洗濯可
グリーン購入法
適合
性別
兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39556056
34310-99
黒
SS
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39556065
34310-99
黒
S
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39556074
34310-99
黒
M
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39556083
34310-99
黒
L
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39556099
34310-99
黒
LL
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39556108
34310-99
黒
3L
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39556117
34310-81
白
SS
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39556126
34310-81
白
S
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39556135
34310-81
白
M
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
39556144
34310-81
白
L
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39556153
34310-81
白
LL
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39556169
34310-81
白
3L
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39556178
34310-71
ベージュ
SS
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39556187
34310-71
ベージュ
S
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39556196
34310-71
ベージュ
M
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39556205
34310-71
ベージュ
L
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39556214
34310-71
ベージュ
LL
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39556223
34310-71
ベージュ
3L
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください