ボストン商会
メンズベスト 15101
杢調の淡いグレーと立体感のあるシャープな綾目の織柄で丈夫です。
フォーマルなシーンに好評です。
色
グレー
性別
男性用
混率(%)
カルゼ(ポリエステル65、毛35)
色番
96
グリーン購入法
適合
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39556327
15101-96
S
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
39556336
15101-96
M
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
39556345
15101-96
L
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
39556354
15101-96
LL
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
39556363
15101-96
3L
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください