ボストン商会
メンズベスト 15108
重厚感あるチャコールグレーの織柄ストライプです。
同素材のボトムと合わせてシックに。
色
グレー
性別
男性用
混率(%)
シャドーストライプ(制電)(ポリエステル70、毛30)
機能
制電、家庭洗濯可
色番
98
グリーン購入法
適合
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39556643
15108-98
M
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
39556659
15108-98
L
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
39556668
15108-98
LL
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
39556677
15108-98
3L
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください