ボストン商会
メンズベスト 15112
植物がモチーフのダマスク柄をエンボス加工で仕立てました。エレガントな雰囲気のベストです。
色
黒
性別
男性用
混率(%)
制電ストレッチツイル(エンボス加工)(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、制電
色番
99
グリーン購入法
適合
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39556729
15112-99
M
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
39556738
15112-99
L
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
39556747
15112-99
LL
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
39556756
15112-99
3L
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください