ボストン商会
メンズベスト 15116
衿縁のデザインが繊細なピークドラペル。
色
グレー
性別
男性用
混率(%)
グレースヘリンボーン(ポリエステル100)
機能
家庭洗濯可
色番
96
グリーン購入法
適合
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39556808
15116-96
M
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
39556817
15116-96
L
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
39556826
15116-96
LL
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
39556835
15116-96
3L
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください