ボストン商会
メンズベスト 15121
シックなグラデーションストライプ。
ミルバ(R)糸を用いたワンランク上のストライプ生地。
色
黒
性別
男性用
混率(%)
ストライプ(ミルバ使用)(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、家庭洗濯可
色番
99
グリーン購入法
適合
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39556966
15121-99
M
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
39556975
15121-99
L
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
39556984
15121-99
LL
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
39556993
15121-99
3L
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください