ボストン商会
レデイースベスト 15201
杢調の淡いグレーと立体感のあるシャープな綾目の織柄で丈夫です。
フォーマルなシーンに好評です。
色
グレー
性別
女性用
混率(%)
カルゼ(ポリエステル65、綿35)
色番
96
グリーン購入法
適合
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39557009
15201-96
07
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
39557018
15201-96
09
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
39557027
15201-96
11
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
39557036
15201-96
13
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
39557045
15201-96
15
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください