ボストン商会
レディースベスト 15208
重厚感あるチャコールグレーの織柄ストライプです。
同素材のボトムと合わせてシックに。
色
グレー
性別
女性用
混率(%)
シャドーストライプ(制電)(ポリエステル70、毛30)
機能
制電、家庭洗濯可
色番
98
グリーン購入法
適合
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39557307
15208-98
07
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
39557316
15208-98
09
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
39557325
15208-98
11
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
39557334
15208-98
13
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
39557343
15208-98
15
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください