ボストン商会
レディースベスト 15212
植物がモチーフのダマスク柄をエンボス加工で仕立てました。エレガントなベストです。
色
黒
性別
女性用
混率(%)
制電ストレッチツイル(エンボス加工)(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、制電
色番
99
グリーン購入法
適合
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39557404
15212-99
07
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
39557413
15212-99
09
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
39557429
15212-99
11
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
39557438
15212-99
13
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
39557447
15212-99
15
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください