ボストン商会
レディースベスト 15216
衿縁のデザインが繊細なピークドラペルと衿のカーブが印象的なノッチドラベル。
どちらも人気の定番衿付ベストです。
色
グレー
性別
女性用
混率(%)
グレースヘリンボーン(ポリエステル100)
機能
家庭洗濯可
色番
96
グリーン購入法
適合
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39557535
15216-96
07
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
39557544
15216-96
09
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
39557553
15216-96
11
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
39557569
15216-96
13
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
39557578
15216-96
15
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください