ボストン商会
レディースベスト 15219
ウール混なのに8%のストレッチ。
軽い、制電、そして夏涼しく冬暖かな着心地を実現しました。
色
黒
性別
女性用
混率(%)
中空糸ストライプウール(ポリエステル75、毛25)
機能
ストレッチ、制電、家庭洗濯可
色番
99
グリーン購入法
適合
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39557639
15219-99
07
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
39557648
15219-99
09
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
39557657
15219-99
11
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
39557666
15219-99
13
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
39557675
15219-99
15
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください