ボストン商会
レディースベスト 15221
シックなグラデーションストライプ。
ミルバ(R)糸を用いたワンランク上のストライプ生地。
色
黒
性別
女性用
混率(%)
ストライプ(ミルバ使用)(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、家庭洗濯可
色番
99
グリーン購入法
適合
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39557736
15221-99
07
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
39557745
15221-99
09
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
39557754
15221-99
11
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
39557763
15221-99
13
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
39557779
15221-99
15
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください