ボストン商会
パンツ 12203
細かなヘリンボーン(杉繊維)が繊細で品のある生地です。
性別
女性用
股下(cm)
フリー85
混率(%)
ミニヘリンボーン(ポリエステル70、毛30)
グリーン購入法
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39560308
12203-99
黒
07
64
93
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
39560317
12203-99
黒
09
67
96
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
39560326
12203-99
黒
11
70
99
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
39560335
12203-99
黒
13
73
102
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
39560344
12203-99
黒
15
76
105
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
39560353
12203-79
茶
07
64
93
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
39560369
12203-79
茶
09
67
96
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
39560378
12203-79
茶
11
70
99
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
39560387
12203-79
茶
13
73
102
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
39560396
12203-79
茶
15
73
105
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
39560256
12203-92
グレー
07
64
93
¥
16,000
取扱い終了
39560265
12203-92
グレー
09
67
96
¥
16,000
取扱い終了
39560274
12203-92
グレー
11
70
99
¥
16,000
取扱い終了
39560283
12203-92
グレー
13
73
102
¥
16,000
取扱い終了
39560299
12203-92
グレー
15
76
105
¥
16,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください