スカート 12216

スカート 12216 - ボストン商会スカート 12216 - ボストン商会

ウール混なのに8%のストレッチ。
軽い、制電、そして夏涼しく冬暖かな着心地を実現しました。
座った時にスカートが上がりにくい裏地を使用。
スカートの裏地は程よくストレッチの効いたソフトですべりの良い素材。
表地の伸縮性を妨げない適度なバランスです。
椅子に座ってもスカートのずれ上がりが気になりません。

性別女性用混率(%)中空糸ストライプウール(ポリエステル75、毛25)機能ストレッチ、制電、家庭洗濯可グリーン購入法適合内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3956059712216-95グレー076292
12,500
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
3956060612216-95グレー096595
12,500
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
3956061512216-95グレー116898
12,500
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
3956062412216-95グレー1371101
12,500
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
3956063312216-95グレー1574104
12,500
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
3956064912216-99076292
12,500
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
3956065812216-99096595
12,500
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
3956066712216-99116898
12,500
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
3956067612216-991371101
12,500
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
3956068512216-991574104
12,500
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする