ボストン商会
レディースパンツ 12215
ウール混なのに8%のストレッチ。
軽い、制電、そして夏涼しく冬暖かな着心地を実現しました。
性別
女性用
股下(cm)
フリー85
混率(%)
中空糸ストライプウール(ポリエステル75、毛25)
機能
ストレッチ、制電、家庭洗濯可
グリーン購入法
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39560798
12215-95
グレー
07
69
90
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
39560807
12215-95
グレー
09
72
93
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
39560816
12215-95
グレー
11
75
96
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
39560825
12215-95
グレー
13
78
99
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
39560834
12215-95
グレー
15
81
102
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
39560843
12215-99
黒
07
69
90
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
39560859
12215-99
黒
09
72
93
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
39560868
12215-99
黒
11
75
96
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
39560877
12215-99
黒
13
78
99
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
39560886
12215-99
黒
15
81
102
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください