曜日別特売

スカート 12225

スカート 12225 - ボストン商会

シックなグラデーションストライプ。
ミルバ(R)糸を用いたワンランク上のストライプ生地。

性別女性用混率(%)ストライプ(ミルバ使用)(ポリエステル100)機能ストレッチ、家庭洗濯可色番99グリーン購入法適合内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3956089512225-99075992
10,500
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
3956090412225-99096295
10,500
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
3956091312225-99116598
10,500
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
3956092912225-991368101
10,500
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
3956093812225-991571104
10,500
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする