曜日別特売

マーメイドスカート 12217

マーメイドスカート 12217 - ボストン商会マーメイドスカート 12217 - ボストン商会

ウール混なのに8%のストレッチ。
軽い、制電、そして夏涼しく冬暖かな着心地を実現しました。
座った時にスカートが上がりにくい裏地を使用。
スカートの裏地は程よくストレッチの効いたソフトですべりの良い素材。
表地の伸縮性を妨げない適度なバランスです。
椅子に座ってもスカートのずれ上がりが気になりません。

性別女性用混率(%)中空糸ストライプウール(ポリエステル75、毛25)機能ストレッチ、制電、家庭洗濯可グリーン購入法適合内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3956106912217-95グレー076392
12,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
3956107812217-95グレー096695
12,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
3956108712217-95グレー116998
12,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
3956109612217-95グレー1372101
12,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
3956110512217-95グレー1575104
12,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
3956111412217-99076392
12,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
3956112312217-99096695
12,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
3956113912217-99116998
12,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
3956114812217-991372101
12,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
3956115712217-991575104
12,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする