ボストン商会
レディースニットパンツ 12219
耐久性と涼しさを併せ持つ高品質素材。
風合いが柔らかくフィット感に優れ、
ニット(トリコット)ならではのストレッチ性で動きやすさも抜群です。
色
紺
性別
女性用
股下(cm)
フリー85
混率(%)
ニットピケ(トリコット)(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、吸汗・速乾、家庭洗濯可
色番
19
グリーン購入法
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39561166
12219-19
07
69
90
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
39561175
12219-19
09
72
93
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
39561184
12219-19
11
75
96
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
39561193
12219-19
13
78
99
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
39561209
12219-19
15
81
102
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください