ボストン商会
エプロンドレス 00911
色
黒×ライトベージュ
混率(%)
制電ストレッチツイル(ポリエステル100)
着丈(cm)
83.5
機能
ストレッチ、SEK、防汚、スプリンジー、制電、家庭洗濯可
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39562758
00911-99
M
¥
11,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
39562767
00911-99
L
¥
11,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください