ボストン商会
エプロンドレス 00912
色
ライトベージュ×黒
混率(%)
ツイル(ポリエステル100)
着丈(cm)
80.5
機能
ストレッチ、SEK、防汚、スプリンジー、制電、家庭洗濯可
色番
72
グリーン購入法
適合
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39562776
00912-72
M
¥
12,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
39562785
00912-72
L
¥
12,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください