ボストン商会
ラップエプロン 00909
(1件のレビュー)
丈夫な素材で、ハードなお仕事にも最適。
色
黒
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
耐塩素、撥水・撥油、耐久防汚、制電、家庭洗濯可
前丈(cm)
34
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39562794
00909-99
S
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
39562803
00909-99
M
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください