ボストン商会
サロン 03101
色
白
サイズ
F
幅(cm)
45
混率(%)
ブロード(ポリエステル65、綿35)
寸法(cm)
(胴寸+紐長さ)175
機能
家庭洗濯可
前丈(cm)
33
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用
ベルト幅(cm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39562907
03101-81
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください