ボストン商会
前掛け 03170
サイズ
F
幅(cm)
78
混率(%)
ブロード(ポリエステル65、綿35)
寸法(cm)
(胴寸+紐長さ)292
機能
家庭洗濯可
前丈(cm)
31
グリーン購入法
適合
性別
女性用
ベルト幅(cm)
5
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39563038
03170-09
黒
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
39563047
03170-02
オレンジ
¥
2,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください