ボストン商会
ベスト付エプロン 27201
(1件のレビュー)
色
黒
サイズ
F
幅(cm)
95
混率(%)
交織ポプリン(ポリエステル80、綿20)
着丈(cm)
116
寸法(cm)
(胴寸+紐長さ)261
機能
家庭洗濯可
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39563065
27201-99
¥
6,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください