ボストン商会
胸当てエプロン 03197
丈夫な素材で、ハードなお仕事にも最適。
混率(%)
キャンパス(ポリエステル65、綿35)
機能
家庭洗濯可
グリーン購入法
適合
性別
兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39563178
03197-09
黒
M
¥
5,800
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
39563187
03197-09
黒
L
¥
5,800
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
39563196
03197-07
茶
M
¥
5,800
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
39563205
03197-07
茶
L
¥
5,800
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください