ボストン商会
胸当てエプロン 27320
さわやかで清潔感のある印象に。
サイズ
F
幅(cm)
102
混率(%)
ウィンカーストライプ(ポリエステル80、綿20)
着丈(cm)
76
寸法(cm)
(胴寸+紐長さ)276
機能
家庭洗濯可
グリーン購入法
適合
性別
兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39563476
27320-27
赤
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
39563485
27320-98
黒
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
39563494
27320-74
ベージュ
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください