ボストン商会
胸当てエプロン 27321
さわやかで清潔感のある印象に。
色
紺
サイズ
F
幅(cm)
70
混率(%)
制電ストレッチツイル(ポリエステル100)
着丈(cm)
75
寸法(cm)
(胴寸+紐長さ)240
機能
制電、家庭洗濯可
色番
19
グリーン購入法
適合
性別
兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39563503
27321-19
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください