ボストン商会
前掛け 27314
ナチュタルな風合いのアースカラーで、ワンランク上のカジュアルスタイルを。
サイズ
F
幅(cm)
88
混率(%)
シャンプレーシャークスキン(ポリエステル100)
寸法(cm)
(胴寸+紐長さ)248
機能
家庭洗濯可
前丈(cm)
62
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ベルト幅(cm)
2.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39563519
27314-94
グレー
¥
5,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
39563528
27314-73
ベージュ
¥
5,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください