前掛け 27323

前掛け 27323 - ボストン商会前掛け 27323 - ボストン商会前掛け 27323 - ボストン商会前掛け 27323 - ボストン商会前掛け 27323 - ボストン商会前掛け 27323 - ボストン商会前掛け 27323 - ボストン商会前掛け 27323 - ボストン商会

リップガード®イージーケアエプロン&アクセサリー
「しつこい汚れ」がみるみる落ちる!
高度な除去性能と抜群の耐久性を持ったシリーズです。
リップガード®
耐久撥水性・撥油性に優れています。
水、油などの汚れがつきにくく、ついた汚れは洗濯で落ちやすい性質です。(SG/SR性)
洗濯耐久性に優れています。
・イージーケア
・耐塩素
・撥水・撥油・耐久防汚(リップガード®)
・制電
・左右ポケット
・マルチポケット
・ポケット底補強
フリーサイズ:ベルト幅3cm・前丈40cm・幅89cm・同寸+紐長さ255cm

サイズF性別兼用内容量1枚
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3956357327323-29エンジ
2,900
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
3956358927323-47オレンジ
2,900
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
3956359827323-99
2,900
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
3956361627323-81
2,900
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
3956362527323-79
2,900
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
3956363427323-72ベージュ
2,900
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
3956364327323-69ボルドー
2,900
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
3956365927323-59
2,900
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
1904066827323-15濃紺
2,900
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
3956356427323-27
2,900
取扱い終了
3956360727323-19
2,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする