曜日別特売

前掛け 27325

前掛け 27325 - ボストン商会前掛け 27325 - ボストン商会前掛け 27325 - ボストン商会前掛け 27325 - ボストン商会前掛け 27325 - ボストン商会前掛け 27325 - ボストン商会

「しつこい汚れ」がみるみる落ちる。
高度な除去性能と耐久性を持った素材です。

サイズF幅(cm)89混率(%)トロピカル(ポリエステル100)寸法(cm)(胴寸+紐長さ)255機能耐塩素、撥水・撥油、耐久防汚、制電、家庭洗濯可前丈(cm)90グリーン購入法適合性別兼用ベルト幅(cm)3内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3956373827325-29エンジ
3,700
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
3956374727325-99
3,700
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
3956375627325-81
3,700
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
3956376527325-79
3,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
3956377427325-69ボルドー
3,700
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
3956378327325-59
3,700
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする