曜日別特売

胸当てエプロン 27327

胸当てエプロン 27327 - ボストン商会胸当てエプロン 27327 - ボストン商会胸当てエプロン 27327 - ボストン商会胸当てエプロン 27327 - ボストン商会胸当てエプロン 27327 - ボストン商会胸当てエプロン 27327 - ボストン商会胸当てエプロン 27327 - ボストン商会胸当てエプロン 27327 - ボストン商会

リップガード®イージーケアエプロン&アクセサリー
「しつこい汚れ」がみるみる落ちる!
高度な除去性能と抜群の耐久性を持ったシリーズです。
リップガード®
耐久撥水性・撥油性に優れています。
水、油などの汚れがつきにくく、ついた汚れは洗濯で落ちやすい性質です。(SG/SR性)
洗濯耐久性に優れています。
・イージーケア
・耐塩素
・撥水・撥油・耐久防汚(リップガード®)
・制電
・肩ヒモループ(ズレ防止)
・ネームプレートループ
・左右ポケット
フリーサイズ:着丈85cm・幅70cm・肩紐長さ148cm

サイズF性別兼用内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3956400927327-29エンジ
3,7002,598
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り10点です
3956401827327-99
3,7002,598
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
3956402727327-79
3,7002,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
3956404527327-69ボルドー
3,7002,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
3956405427327-59
3,7002,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
1904072027327-15濃紺
3,7002,798
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
1904072927327-72ベージュ
3,7002,798
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
3956403627327-24ピンク
3,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする