ボストン商会
剣蝶タイ 01040
色
黒
サイズ
F
幅(cm)
3.5×11.5
混率(%)
サテン(ポリエステル100)
色番
01
グリーン購入法
適合
性別
兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39564185
01040-01
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください